• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací šroub pro prodloužení 70 mm 32 mm

Artiklové číslo: 301108 32
Sleva
219,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu D1 32 mm
Rozměr závitu M16
Délka 110 mm
Pevnost 12.9
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301108 32
EAN / GTIN 4045197779403

Popis

Vhodné pro:

Č. 301106 prodloužení frézovací hlavy, dlouhé.