{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04000115; FDA04000200 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm; 40 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 40 mm | |
| Označení výrobce | Messerkopf-Verlängerung lang | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 40 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 89 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Konstrukce | dlouhá | |
| Průměr trnu d1 | 40 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 3,264 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301106 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197779311 | |
| Číslo výrobce | 301106 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |