Prodloužení frézovací hlavy dlouhé, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 301106 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa ZYL02200115; FDA02200200
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm; 22 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 22 mm
Označení výrobce Messerkopf-Verlängerung lang
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Průměr otvoru na straně obrobku D1 22 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 48 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Konstrukce dlouhá
Průměr trnu d1 22 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 70 mm
Norma DIN 6357
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 1,007 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301106 22
EAN / GTIN 4045197778482
Číslo výrobce 301106 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací čep, otvor a dosedací plochy na nákružku broušené.

Použití:

Pro flexibilní prodloužení upínacích trnů pro frézovací hlavy. Cenově dostupná varianta v porovnání s drahými speciálními výrobky. 3 možné možnosti použití: krátké (45 mm) nebo dlouhé (70 mm) prodloužení resp. maximální kombinace dvou krátkých prodloužení (2×45 mm).

Rozsah dodávky:

Včetně vhodného utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.