Ruční razník se šestiřádkovou hvězdou, výška znaku 2 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování

Artiklové číslo: 300H02S6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal volné
Počet razníků 1 ks
Druh produktu Razidla
Znaky Jiné
Výška písma 2 mm
Délka typu razníku 70 mm
Šířka typu razníku 7 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300H02S6
EAN / GTIN 4027474023379
Číslo výrobce 300H02S6
L-číslo L80010 102196
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ruční příklepová razidla řady 300 s šestiřádkovou hvězdicí se používají pro snadné značení obrobků s pevností až 900 N/mm² (27 HRC) v obchodě, průmyslu a dílnách. Razítka mají tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Razidla jsou vhodná zejména k označování textů a sériových čísel na typových štítcích.
  • Výška znaků přizpůsobená písmu
  • Aby byl umožněn co nejpřesnější úder, je razidlo broušeno na všech stranách až po rytí.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 70 mm
  • Celková délka [palec]: 2 3/4
  • Šířka stopky [mm]: 7
  • Šířka stopky [palce]: 1/4
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 2 mm