Handschlagstempel mit 6-Strich-Stern, 2 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Número de artículo: 300H02S6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Embalaje sueltos
Número de sellos 1 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter Otros
Altura de fuente 2 mm
Longitud tipo punzón 70 mm
Anchura tipo punzón 7 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 300H02S6
EAN / GTIN 4027474023379
Número del fabricante 300H02S6
Número L L80010 102196
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los troqueles de mano con estrella de 6 puntas de la serie 300 se utilizan para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en oficios, industria y taller. Los troqueles poseen una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Los troqueles son especialmente adecuados para la delimitación de textos y números de serie en placas de identificación.
  • Altura de la letra ajustada al diseño tipográfico
  • Para permitir un golpe lo más preciso posible, el punzón está afilado en todos los lados hasta el grabado.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 70 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 7
  • Anchura del eje [pulgadas]: 1/4
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 2 mm