{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 140,9 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Nepodepřená délka A | 160 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 21 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 48 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 33 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 282,75 mm | |
| Výška celková H1 | 48 mm | |
| Šířka celkem B1 | 48 mm | |
| Norma | DIN 6358; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 4,92 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300990 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197285515 | |
| Číslo výrobce | 300990 27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |