Mini kleštinový držák ER válcový, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 300684 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa
ZYL02000105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická
20 mm
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
20 mm
Délka stopky LS
140 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch
Rozhraní na straně stroje
Průměr stopky = 20 mm
Upínací průměr min. D1
0,5 mm
Upínací průměr max. D1
10 mm
Pro typ upínacích kleštin
Kleština ER
Velikost upínacích kleštin
16
Vnější průměr na straně nástroje D
22 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1
23 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HSC
S čelními chladícími tryskami
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Kleštinové upínací trny
L2
23 mm
d
20 mm
Celková délka L
163 mm
Vnitřní chlazení je možné
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300684 16
EAN / GTIN 4045197700834
Číslo výrobce 300684 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcové držáky včetně matice ER.
K dispozici je průchozí otvor pro vnitřní chlazení.

Použití:

K prodloužení upínacího trnu v upínacích trnech Weldon resp. kleštinových trnech.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308878 − 309434, náhradní matice ER č. 309580; 309650.
Upínací klíče č. 309740 a č. 309745.

Poznámka:

Nevhodné pro procesy smršťování.