{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Skaftlängd L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300684 16 | |
EAN/GTIN | 4045197700834 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Mini-hylschuckar cylindriska 16
på begäran
I lager
505 styck i lager
1 657,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
1 944,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 22 | 22 |
För ER-spännhylsor | 16 | 16 |
Invändig | ja | ja |
L2 | 23 | 23 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
spännvidd | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |