{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05001795 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0500 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 130 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Upínací průměr min. | 3 mm | |
| Upínací průměr max. | 26 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 40 | |
| Nepodepřená délka | 130 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 63 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Norma | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300575 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197830302 | |
| Číslo výrobce | 300575 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |