Kleštinový upínací trn ER typ ADB, SK 50 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

Artiklové číslo: 300570 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG05001085; SZD03200295
Formulář záznamu S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 50; 32
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr min. D1 2 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 32
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 201,75 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300570 32
EAN / GTIN 4045197284907
Číslo výrobce 300570 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min−1
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min−1) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.
  • Vyvrtaný průchod.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č.308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 − 309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 − 309645 (pro č. 309615).