{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | ER-Spannzangenfutter Form ADB, SK 40 A = 130 | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001795 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 130 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. D1 | 3 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 26 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Nepodepřená délka A | 130 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 63,55 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 67,4 mm | |
| Vnější průměr upínací matice D | 63 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 198,4 mm | |
| Výška celková H1 | 63 mm | |
| Šířka celkem B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300525 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197830265 | |
| Číslo výrobce | 300525 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |