{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04001195; SZD01600215
|
|
| Formulář záznamu |
S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Velikost upínače |
16
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
ER-Spannzangenfutter
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 40
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
0,5 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
10 mm
|
|
| Pro typ upínacích kleštin |
Kleština ER
|
|
| Velikost upínacích kleštin |
16
|
|
| Nepodepřená délka A |
70 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
28 mm
|
|
| Otáčky max. |
18 000 min-1
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 6,3 při 18000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HSC
|
|
| Závit G; M |
M16
|
|
| Včetně RFID nosiče dat |
ne
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Kleštinové upínací trny
|
|
| Celková délka L |
138,4 mm
|
|
| Výška celková H1 |
63 mm
|
|
| Šířka celkem B1 |
63 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-1
|
|
| Tvar |
AD
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 300475 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406107024 | |
| Číslo výrobce | 300475 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |