Váleček pro WorkMo B2

Artiklové číslo: 3002721
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3002721
EAN / GTIN 4010886949214
Číslo výrobce 3002721
L-číslo L60160 5335

Popis

Popis:

Umožňuje mobilitu modulů skříněk na nářadí
Váleček se připojuje ke skříňkám WorkMo pomocí spojovacích pák
Kompatibilní s palubním zařízením Sortimo® a upevněním nákladu
Deska z bukové překližky multiplex
Pevná pryžová kola, z nichž 2 mají celkovou brzdu
Další upevňovací body umožňují bezpečnou přepravu dalších nákladů
Nosnost: 200 kg
Rozměry: 612 x 493 x 144 mm.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 200 kg
  • Celková šířka [mm]: 612 mm
  • Celková výška [mm]: 144 mm
  • Celková délka [mm]: 493 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez