Stopková závitová frézaes / GF NPTF 3/8-18 IK GF 1208

Artiklové číslo: 300254
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300254
EAN / GTIN 4046122025558
Číslo výrobce 300254

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GF NPTF 3/8-18 IK GF 1208

GF
Stopková závitová fréza

Univerzálně použitelný nástroj pro hospodárnou výrobu vnitřních závitů.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2910 mm
Ausladung: 3179 mm
Höhe: 4010 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage