Sada bitů 32 kusy

Artiklové číslo: 2993228
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2993228
EAN / GTIN 4010886948682
Číslo výrobce 2993228
L-číslo L60160 5356
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Speciálně přizpůsobené pro použití v moderních průmyslových provozech
1/4″ držák bitů s rychloupínacím systémem
Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 36 mm
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez