{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 210 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Šířka břitu b | 6 | |
| Hloubka zápichu max. t | 16 mm | |
| Průměr otvoru min. | 50 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Tvar držáku | odsazená | |
| Postupy obrábění | Vnitřní soustružení | |
| Norma | DIN 283 | |
| Šířka stopky | 20 mm | |
| Výška stopky | 20 mm | |
| Řezný materiál | HC-P20 | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-K25 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu delete( ) | Soustružnické nože |
| Katalogové číslo | 297135 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197521385 | |
| Číslo výrobce | 297135 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |