• A surcharge was added to this item price.

Soustružnický nůž levý podobný DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Stopka 4hran: 10mm

Artiklové číslo: 296925 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 4hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 90 mm
Typ stopky 4hran
Směr řezu Levořezný
Tvar držáku rovný
Postupy obrábění Vnější soustružení
Norma DIN 4980
Šířka stopky 10 mm
Výška stopky 10 mm
Řezný materiál HC-P20
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-K25
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Druh produktu delete( ) Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296925 10
EAN / GTIN 4045197521217
Číslo výrobce 296925 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdokov ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm2 a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouskem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen.
Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).