Kleště na trubky pro D.1.1/2 palce L.350 mm

Artiklové číslo: 2964848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2964848
EAN / GTIN 4010886947357
Číslo výrobce 2964848
L-číslo L60160 4927
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Typ Stillson
Kované za tepla
Kované díly kalené a popouštěné
Samočinné upínání, protože zuby jsou posunuté proti směru otáčení
Speciální tepelně zpracovaná ocel GEDORE.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 14
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná, broušená hlava
  • Ø trubky [palec]: 1.1/2
  • Ø trubky [mm]: 48 mm
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.7/8
  • Šířka upnutí [mm]: 48 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez