{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 180 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Průměr otvoru min. | 21 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vnitřní soustružení | |
| Norma | DIN 4974 | |
| Šířka stopky | 12 mm | |
| Výška stopky | 12 mm | |
| Řezný materiál | M20 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Druh produktu | Soustružnické nože |
| Katalogové číslo | 296430 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197884831 | |
| Číslo výrobce | 296430 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |