• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vnitřní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4973 (ISO 8), M20, Stopka 4hran: 12mm

Artiklové číslo: 296330 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 4hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Typ stopky 4hran
Průměr otvoru min. 21 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Norma DIN 4973
Šířka stopky 12 mm
Řezný materiál M20
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Druh produktu delete( ) Soustružnické nože
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296330 12
EAN / GTIN 4045197884787
Číslo výrobce 296330 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).