Sada nástrojů v modulu 2/4 CT

Artiklové číslo: 2957507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2957507
EAN / GTIN 4010886947012
Číslo výrobce 2957507
L-číslo L60160 6523
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm
  • jednoduchá kontrola optické úplnosti s 2-barevnými pěnovými vložkami
  • které jsou vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je nutné zajistit, aby nebyly ponechány žádné nástroje
  • . Barva modrá označuje chybějící nástroj nástroj
  • který je umístěn ve svém hnízdě a chráněn před poškozením
  • . Výřezy Grip usnadňují odstranění nástroje
  • jasně viditelné obrysy nástroje, což usnadňuje návrat ke správnému hnízdu
  • odolnému olejům a plastickým mazivům odolným vůči olejům a mazivům

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Celková šířka [mm]: 316,5 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna
  • Čistá hmotnost [kg]: 1,89 kg