Kleště s ohnutými čelistmi 300 mm

Artiklové číslo: 2951-300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2951-300
EAN / GTIN 7314150102228
Číslo výrobce 2951-300
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Rozsah úchopu od 30 do 75 mm
  • Max. Řezací kapacita: 1,2 až 4 mm u Fe+
  • Chromované, s ochranou proti korozi
  • Pečení s výřezem
  • Dobré uchycení na zaoblených dílech
  • Úzké boky pro snazší práci na těžko přístupných místech
  • S kleštěmi na dráty, vhodnými pro stříhání svařovacích drátů
  • Nastavitelná upevňovací matice, kterou lze snadno odblokovat
  • Pro práce na automobilech, v garáži, v dílně nebo ve výrobním závodě v rámci výroby či údržby; rovněž vhodné pro instalatérské a topenářské práce
  • Nůžky na dráty slouží k stříhání svařovacích drátů atd.

Charakteristika:

  • Délka A: 300 mm
  • Délka hlavy: 46 mm
  • šířka hlavy kleští mm: 67 mm
  • Výška hlavy: 13,5 mm
  • Šířka čelisti: 7 mm
  • šířka hrotu mm: 13,5 mm
  • Délka řezací hlavy mm: 14 mm
  • Řezný výkon Fe+ mm: 4 mm
  • Max. Řezací kapacita: 75 mm
  • Hmotnost: 900g
  • Celková délka: 300 mm
  • Tloušťka hlavy mm: 13,5 mm
  • Výška produktu: 15 mm
  • Délka výrobku: 305 mm
  • Hmotnost: 0,9100kg
  • Produkt šířka: 80 mm