4hranný soustružnický polotovar, HSS Co 10, D×délka: 12X160mm

Artiklové číslo: 295000 12X160
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
166 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D×délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 10
Celková délka L 160 mm
Tvar průřezu Čtyřhran (B)
Šířka B 12 mm
Výška H 12 mm
Norma DIN 4964
Druh produktu Soustružnický polotovar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 295000 12X160
EAN / GTIN 4045197187451
Číslo výrobce 295000 12X160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.
HSS Co 10 (10 % kobaltu, 67 HRC).
Čtyřhranné polotovary dle DIN 4964, typ B. Šířka: Tolerance h12. Konce zkosené.

Použití:

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvlášť vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.