Vierkant-Drehling 12X160 mm

Artikel-Nr.: 295000 12X160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Vierkantmaß D 12 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 160 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295000 12X160
EAN / GTIN 4045197187451

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).
Vierkant-Drehlinge nach DIN 4964 Form B. Breite: Toleranz h12. Enden abgeschrägt.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.
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
    D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb