Sanitární sortiment v modulu 2/2 L-BOXX 136, 13 ks.

Artiklové číslo: 2940590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Počet obsažených dílů 10 ks
Šířka 398 mm
Délka 312 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty 398 mm
Hloubka pěny 312 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 10 ks
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál pěnové hmoty Polyuretan (PUR / PU)
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2940590
EAN / GTIN 4010886945797
Číslo výrobce 2940590
L-číslo L60160 6328
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro řemesla v oblasti sanitární techniky, vytápění a klimatizace
Praktické sestavení pro použití na stavbě
S kontrolní vložkou pro rychlou identifikaci chybějícího nářadí
Pro dodatečnou montáž stávajících L-BOXX®es 136

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 398 mm
  • Celková délka [mm]: 312 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez