{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Profil | Šestihran | |
| L | 4 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| Tolerance | + 0,06 až + 0,09 mm | |
| ⌀ d | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiN | |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
| Katalogové číslo | 293086 7/64 | |
| EAN / GTIN | 4062406129378 | |
| Číslo výrobce | 293086 7/64 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |