{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr předvrtání | 1,55 mm | |
| Užitná délka | 1,7 mm | |
| Vnější průměr | 5 | |
| Celková délka | 10 mm | |
| Tolerance | 0,0 bis +0,01 mm | |
| Profil | Torx® | |
| Profil Torx® | TX7 | |
| Vnější průměr Torx® kymácení | 2,08 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiN | |
| Druh produktu | drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293069 TX7 | |
| EAN / GTIN | 4062406129712 | |
| Číslo výrobce | 293069 TX7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |