Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický ⌀ d = 16 mm, TiN, Čtyřhran: 16mm

Artiklové číslo: 293056 16
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
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Čtyřhran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil 4hran
Tolerance + 0,17 bis + 0,2 mm
Řezný materiál TK
Průměr předvrtání 16,32 mm
Rozměr klíče metrický SW 16 mm
Povlak TiN
Vnější průměr D 16
Celková délka L 59 mm
Délka profilu tmax 32 mm
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293056 16
EAN / GTIN 4045197947239
Číslo výrobce 293056 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 − 293079.

Poznámka:

Výroba čtyřhranných profilů > 9 mm se doporučuje pouze do snadno obrobitelných materiálů (vyšší úběr materiálu).
  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.