{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr předvrtání | 5 mm | |
| Užitná délka L1 | 7 mm | |
| Tolerance | + 0,09 bis + 0,12 mm | |
| Profil | Šestihran | |
| Rozměr klíče metrický SW | 4,5 mm | |
| Průměr hřídele Ds | 5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiN | |
| Druh produktu | drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293049 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406129125 | |
| Číslo výrobce | 293049 4,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |