{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Profil | Šestihran | |
| Tolerance | +0,08 bis +0,1 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr předvrtání | 6,12 mm | |
| Rozměr klíče metrický SW | 6 mm | |
| Povlak | WC/C | |
| Označení výrobce | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Vnější průměr D | 12 | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Délka profilu tmax | 13 mm | |
| Šestihran SW | 6 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Druh produktu | drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293044 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406785093 | |
| Číslo výrobce | 293044 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |