Alat za izradu šesterokutnih profila, metrički ⌀ d = 12 mm 6 mm

Artikl br.: 293044 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 6 mm
Profil 6-kut
L 13 mm
L1 25 mm
Tolerancija +0,08 do +0,1 mm
⌀ d 12 mm
⌀ prethodnog bušenja 6,11 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezni materijal HSS
Prevlaka WC/C
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293044 6
EAN / GTIN 4062406785093

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

S premazom visokih performansi (volfram karbid/ugljik). Optimizirana geometrija oštrice (polukružna) za prostor profila u nehrđajućim čelicima.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu