{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Profil | Šestihran | |
| Tolerance | + 0,14 bis + 0,17 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr předvrtání | 9,18 mm | |
| Rozměr klíče metrický SW | 9 mm | |
| Povlak | TiN | |
| Označení výrobce | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Vnější průměr D | 8 | |
| Celková délka L | 27 mm | |
| Délka profilu tmax | 12,5 mm | |
| Druh produktu | drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293040 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197946409 | |
| Číslo výrobce | 293040 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |