Držák profilovacího nástroje VDI ⌀ d = 12 mm, Typ upínání na stopku: VDI40

Artiklové číslo: 293030 VDI40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upínání na stopku Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Jmenovitý průměr d 12 mm
Průměr vnější D 83 mm
Průměr držáku břitu D1 58 mm
Celková délka L 83 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293030 VDI40
EAN / GTIN 4045197946164
Číslo výrobce 293030 VDI40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

CNC stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).

Poznámka:

  • Pozor: používejte vždy vhodný ⌀ trnu.
  • Další připojení stopek na poptávku.