{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Jmenovitý průměr d | 12 mm | |
| Průměr vnější D | 58 mm | |
| Průměr držáku břitu D1 | 44 mm | |
| Průměr hřídele Ds | 25 mm | |
| Celková délka L | 64 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 25 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293030 VDI25 | |
| EAN / GTIN | 4045197946140 | |
| Číslo výrobce | 293030 VDI25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |