• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Rychloupínací matice M20

Artiklové číslo: 2915758
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2915758
EAN / GTIN 4046459141884
Číslo výrobce 2915758
L-číslo L60160 6603
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Díky speciální konstrukci rychloupínací matice je možné nastavit tažné vřeteno bez otáčení pouze pohybem. Tím se dosáhne velmi krátkých montážních a upínacích časů, stejně jako jednoduchého a rychlého ovládání a nastavení. Aby se zabránilo otevření r

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 40 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Závit: M20
  • Hnací šestihranný čep: 36 mm
  • Průměr upínače: 32 mm
  • Vnější Ø: 40 mm
  • Typ pohonu:
    • hydraulicky
    • mechanické