{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nástroj pro válečkování, držák | |
| Směr řezu | neutrální | |
| Označení výrobce | EG14 universal | |
| Maximální síla válcování | 8 kN | |
| Konvexní tvar | ne | |
| Odsazení středu špičky f | 44 mm | |
| Nepodepřená délka LA | 196 mm | |
| Hodnota drsnosti Rz | 1 µm | |
| Váleček, průměr | 14 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 291515 PSC63 | |
| EAN / GTIN | 4060491000152 | |
| Číslo výrobce | EG14-2-CAPTOC6-R02.00 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |