{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alojamento do encabadouro | PSC63 | |
| Sentido de corte | esquerda e direita | |
| Projeção LA | 196 mm | |
| Desfasamento central das pontas f | 44 mm | |
| força de laminação máxima | 8 kN | |
| ⌀ do rolo | 14 mm | |
| Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
| Número do artigo | 291515 PSC63 | |
| EAN/GTIN | 4060491000152 | |
| Número do fabricante | EG14-2-CAPTOC6-R02.00 | |
| Fabricante/responsável | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |