{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vhodné pro průměr otvoru min. | 58 mm | |
| Délka jehly | 394 mm | |
| Délka protahování v oceli | 150 mm | |
| Pro vysokou přesnost lícování | H9 | |
| Požadovaný tlak protlačování při St50 a maximální délce | 4 800 kg | |
| Počet průchodů | 4 | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Vhodné pro průměr otvoru max. | 65 mm | |
| Šířka hřbetu | 19,34 mm | |
| Hloubka drážky t | 4,4 mm | |
| Šířka břitu w | 18 mm | |
| Druh produktu | Protlačovací nástroj |
| Katalogové číslo | 290407 18E1 | |
| EAN / GTIN | 662600888404 | |
| Číslo výrobce | 44412H9 |