Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování H9, Typ: 10D1

Artiklové číslo: 290407 10D1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
jednotlivý díl
Vhodné pro průměr otvoru min.
30 mm
Délka jehly
353 mm
Délka protahování v oceli
150 mm
Pro vysokou přesnost lícování
H9
Požadovaný tlak protlačování při St50 a maximální délce
2 950 kg
Počet průchodů
3
Řezný materiál
HSS
Vhodné pro průměr otvoru max.
38 mm
Šířka hřbetu
14,39 mm
Hloubka drážky t
3,3 mm
Šířka břitu w
10 mm
Druh produktu
Protlačovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290407 10D1
EAN / GTIN 662600888367
Číslo výrobce 44408H9

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Použití:

Pro zhotovování klínových drážek dle DIN 6885.

Rozsah dodávky:

Včetně požadovaných příloh, s výjimkou velikosti 2A, protože zde nejsou nutné.

Poznámka:

  • U materiálů s vyšší pevností zvyšte počet průchodů nebo použijte speciální protlačovací trny (na vyžádání).
  • Po 1. a 2. ze tří průchodů typové kladívko krátce nadzvedněte − protlačovací trn se vyrovná sám.
  • Protlačovací trny s povrchovou úpravou a protlačovací trny s rozměry v palcích jsou k dodání na vyžádání.
  • Vel. 28, 32 a 36 k dodání na vyžádání v krátkém termínu.