• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Prizmat. adapter pro obrazecky, Typ: 35

Artiklové číslo: 290388 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Stoßmaschinen
Označení výrobce Prismaadapter für Stoßmaschinen, Typ: 35
Barva šedá; stříbrná
Šířka 40 mm
Délka 140 mm
Specifikace Drei durchgehende Bohrungen an Seitenfläche; Durchmesser: 25 mm; Material: Aluminium-Druckguss; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm; Maß L6: 10 mm; Oberflächenfinish: eloxiert/matt; Oberseitige Gewindeaufnahme
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Druh produktu Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Výška 35 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290388 35
EAN / GTIN 4062406258269
Číslo výrobce 290388 35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com