{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 25 mm | |
Mjera L1 | 140 mm | |
Mjera L2 | 40 mm | |
Mjera L3 | 35 mm | |
Mjera L4 | 10 mm | |
Mjera L5 | 6 mm | |
Mjera L6 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290388 35 | |
EAN / GTIN | 4062406258269 |