Držák na obrážení profilu pro šestihranné řezné vložky ⌀ DS 32 mm, od šestihranu: 9mm

Artiklové číslo: 290344 9
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

od šestihranu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro šestihran 9 mm - 11 mm
Užitná délka L1 30 mm
⌀ držáku destiček D1 8 mm
Středové přesazení L3 4,5 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 8,5 mm
Sroub 290399 1
Délka stopky Ls 100 mm
Stopka kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290344 9
EAN / GTIN 4045197965653
Číslo výrobce 290344 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

  • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.
  • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.