C6 TBK-32L Upínací držák pro planžety s rozhraním CAMFIX podle normy ISO-26623-1 pro upichovací a zapichovací destičky.

Artiklové číslo: 2899754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2899754
EAN / GTIN 7291075205312
Číslo výrobce 2899754
L-číslo L23920 1737

Popis

Popis:

Rychlovýměnné kleštiny, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka čelistí (LPR) 138 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Celková délka (OAL) 176 mm
  • Délka upínace (LPR) 138 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) 63