GHDL 25-6 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2894571
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2894571
EAN / GTIN 7291075056785
Číslo výrobce 2894571
L-číslo L23920 351

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny