IM50 GHAD-8 Nástrojové držáky s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování, jakož i soustružení a čelní obrábění.

Artiklové číslo: 2880029
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2880029
EAN / GTIN 7291075103847
Číslo výrobce 2880029
L-číslo L24230 86

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, délka límce (LPR) 60 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50