• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vytahovač šroubů 1/2″ 14 mm

Artiklové číslo: 287B.14
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
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 287B.14
EAN / GTIN 3148511657317
Číslo výrobce 287B.14
L-číslo L60130 1418
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pohon přes šestihran nebo pomocí 1/2″ ráčny
  • Pro utahování nebo povolování šroubů s čepy.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 14
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6-hrana [mm]: 27
  • Výkon [mm]: 14
  • [g]: 310
  • [kg]: 0,310