Csapkihúzó görgővel 1/2″ 14 mm

Cikkszám: 287B.14
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 287B.14
EAN / GTIN 3148511657317
Gyártó száma 287B.14
L-szám L60130 1418
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hajtás a hatszögön keresztül vagy 1/2″-os racsnival
  • Szegecscsavarok meghúzásához vagy meglazításához.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 14
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6-szegély [mm]: 27
  • Teljesítmény [mm]: 14
  • [g]: 310
  • [kg]: 0.310