GHPCOR 10-16-4-5 Pravoúhlé kompaktní držáky nástrojů pro použití na soustruzích s posuvnou hlavou a vícevřetenových strojích.

Artiklové číslo: 2861109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2861109
EAN / GTIN 7291075224221
Číslo výrobce 2861109
L-číslo L24140 60

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický držák nástrojů, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 102 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 26 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 102 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm