Speciální zásuvka SW27

Artiklové číslo: 2838087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2838087
EAN / GTIN 4046459135005
Číslo výrobce 2838087
L-číslo L60160 112577
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se např. s KL-0186-1282 A.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 78 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Šířka klíče 1: 27 mm
  • Hřídel, čtvercový: 1/2 palce
  • Profil: 6hran
  • Vnější Ø: 35,5 mm