Nastrcna hlavice SW17

Artiklové číslo: 2832143
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2832143
EAN / GTIN 4046459134589
Číslo výrobce 2832143
L-číslo L60160 112564
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Speciálně střižená nástrčná vložka umožňuje rychlé a profesionální uvolnění a utažení přípojky na vysokotlakých palivových vedeních. Speciální konstrukce nástrčné vložky, pohonu a výstupu je na stejné ose, umožňuje řízené utažení přípojky utahovacím

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 78 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro:
    • Univerzálně vhodný pro šroubové spoje na vysokotlakých palivových potrubích osobních automobilů. 
    • Obzvláště vhodné pro dieselové motory VW-Audi, Seat, Škoda Common-Rail, např. u: VW: Polo (6R); Golf (1K), (5K, AJ); Passat (3C); Crafter (2E, 2F); Audi: A1 (8X); A3 (8P); A4 (8K), A6 (4F); A8 (4E); Sedadlo: Ibiza (6J); Leon (1P); Škoda: Fabia II (54); Oktavia II (1Z). 
  • Provedení: Otevřeno
  • Šířka klíče 1: 17 mm
  • Hřídel, čtvercový: 3/8 palce
  • Profil: 6hran